| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_12923-322-S10048 Herst.-Nr.: 12923-322 S10048 EAN/GTIN: 4066681113732 |
| |
|
| | |
| Stahl-Schubladenschrank Acurado, als Karteischrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, 3 voll ausziehbare Schubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste, 2- bahnig, für Karteikart Weitere Informationen: | | Gewicht: | 70,27 KG | Korpus: | RAL 9016 Verkehrsweiß | Front: | 2406015 RDS Horizontblau | Inneneinrichtung: | RAL 7035 Lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, c+p schubladenschrank acurado, karteikartenschrank a4, karteikartenschrank, Hängeregisterschrank, Hängeregisterschränke, Hängeregister-Aktenschrank, Hängeregistraturschrank, Hängeregistraturschränke, Registraturschrank, Registraturschränke, Registerschrank, Registerschränke, Hängehefter-Schrank, Hängehefter-Schränke, Hängemappen-Schrank, Kar |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 37 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 521,47* | € 597,19* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 822,13* | € 931,37* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 763,95* | € 935,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|