Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter in hoher Bauhöhe, quer zur und in Fahrtrichtung kippbar, 1000 kg, 1000 Liter, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter in hoher Bauhöhe, quer zur und in Fahrtrichtung kippbar, 1000 kg, 1000 Liter, feuerverzinkt
Kippbehälter in hoher Bauhöhe, quer zur und in Fahrtrichtung kippbar, 1000 kg, 1000 Liter, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     9587-EICH_20131200002000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20131200002000
EAN/GTIN:
     4251765301284
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 1000l
2013.12verz. Der extrem hohe, rechteckige Behälter mit einem im Bogen gelagerten Dreh-/Kippmechanismus bietet einen optimalen Lastschwerpunkt. Die Einfahrtaschen und Kranösen sind im massiven Profilrahmen zweifach angeordnet. Somit ist der Behälter aus allen Richtungen anfahrbar und sowohl quer zur Fahrtrichtung als auch mit der Fahrtrichtung kippbar. Mit umlaufender Kantenverstärkung, Seilzug für mechanisches Kippen und Abrutschsicherung. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen • Schiebegriff • Deckel, verzinkt, mehrteilig • Kranösen • Anhängekupplung • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • in RAL-Sonderfarbe lackiert • feuerverzinkte Ausführung • Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Länge:
1370 mm
Breite:
1580 mm
Höhe:
1060 mm
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter eichinger, 20131200002000, 2013.12verz., Single, 36129216, 4251765301284
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 910,25*
€ 983,53*
€ 4,90*
ab € 923,33*
€ 1.000,73*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 931,59*
€ 1.005,05*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 933,08*
€ 1.005,08*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 934,34*
€ 1.009,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,53*
€ 1.170,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,76*
€ 1.150,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 966,75*
€ 1.150,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 966,74*
€ 1.150,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,13*
€ 1.111,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,70*
€ 1.093,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,25*
€ 1.083,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.