Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICKFRESH SV1 4 X 2.5 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QUICKFRESH SV1 4 X 2.5 L
QUICKFRESH SV1 4 X 2.5 L
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_105301659
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     105301659
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 kg
Länge:
4 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, nilfisk scheuermaschinen, bodenreinigungsautomat, NILF_105301659, NILFISK GMBH, 105301659, QUICKFRESH SV1 4 X 2.5 L
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,96*
€ 73,94*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 53,05*
€ 73,97*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,21*
€ 74,89*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 49,26*
€ 78,43*
20 Tage
5
€ 7,90*
ab € 67,20*
€ 93,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.