| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000160561 Herst.-Nr.: R071X- 85231 EAN/GTIN: 5055192326488 |
| |
|
| | |
| Spritzwasserabweisend und winddicht | Außen: 600D schweres Oxford Polyester mit PU-Beschichtung | Wärmeschutz: 160 g/m² Polyesterfaser | Futter: 100 % Polyester 190T | Abnehmbare Ärmel mit Reißverschluss | Kragen mit Innenfutter aus Active Fleece von RESULT® | Verstärkte Nähte an Taschen und stark beanspruchten Stellen | Durchgehender Front-Reißverschluss | Zwei geräumige Taschen an der Vorderseite, zwei Brusttaschen mit zwei Stifthaltern, eine Ärmeltasche mit drei Stifthaltern, eine Handytasche, zwei Innentaschen und eine große Netztasche | Zwei D-Ringe (einer verdeckt) | Kabelschlaufen für Kopfhörer | Elastischer Strickbund und Ärmelstrickbündchen | Windschutzleiste mit Knopfverschluss, dekorativer Paspelbesatz an Vorder- und Rückseite und Ärmeln mit Reflektions-Material von 3M™ Scotchlite™ | Veredelungszugänge: Verdeckte Reißverschlüsse an der Rückseite innen und im linken Brustbereich Weitere Informationen: | | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| |