| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000207993 Herst.-Nr.: 6310- 23445 EAN/GTIN: 4251164227710 |
| |
|
| | |
| Langarm-Hemd | Kent-Kragen | Knopfleiste mit Knöpfen Ton-in-Ton | Doppelte Rückenpasse | Abgerundeter Saum | Grössenetikett seitlich im Nacken | Verstellbare 2-Knopf-Manschette (Sportmanschette) | Armschlitz mit Knopf | Separate Brusttasche | Klassische Schnittführung | Pflegeleichtes Mischgewebe | Poplin | Easy-Care-Ausrüstung | Waschbarkeit bis 60° | Ersatzknöpfe | Einzeln verpackt in exklusiver Kartonage, Kartonage kann auch als Bügel verwendet werden Weitere Informationen: | | Größe: | 5XL | Materialzusammensetzung: | 55% Baumwolle / 45% Polyester | Gramatur: | 120 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |