Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOL´S , Women´s Zip Hoodie Spike , Black , L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000302752
Hersteller:
     SOL'S
Herst.-Nr.:
     03106- 49466
EAN/GTIN:
     3609371002124
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt
Fleece-Material mit geringer Schrumpfung (280) | 80% ringgesponnene Baumwolle / 20% Polyester, angeraute Innenseite; Außenmaterial: 100% Baumwolle | Eingesetzte Ärmel | 2 Kängurutaschen | Geschnitten und genäht | Gefütterte Kapuze mit Ton-in-Ton-Kordelzug | 2 x 2 gerippte Ärmelabschlüsse und Saum | Halbmondförmiger Innenkragen | Nackenband | YKK Reißverschluss
Weitere Informationen:
Größe:
L
Materialzusammensetzung:
80% Baumwolle / 20% Polyester, Außen: 100% Baumwolle (Grey Melange: 75% Baumwolle / 20% Polyester/ 5% Viskose)
Gramatur:
280 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.