| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000322115 Herst.-Nr.: T1-BAMBOO30- 99130 EAN/GTIN: 8720289531157 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 70% Bambus / 30% gekämmte Baumwolle (Terry) | Sehr weich | Hohe Saugfähigkeit | Mit einem luxuriösen Besatz und einem gestreiften Saum | Das Handtuch ist mit einer praktischen Aufhängeschlaufe ausgestattet | Farben waschbar bis 60 °C, Artikel in White waschbar bis 90 °C | So umweltfreundlich wie möglich hergestellt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 30 x 50 cm | Materialzusammensetzung: | 70% Viskose / 30% Baumwolle | Gramatur: | 600 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |