| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9687-88.1158316.240.35 Herst.-Nr.: 88.1158316.240.35 EAN/GTIN: 4067014006226 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Senkkopfschraube M8 x 35 mit Innensechskant A2, ISO 10642, Vollgewinde bis Kopf |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, iso 10642 a 2 m 8 x 35 a 2, din 7991, iso 10642 m8, Senkkopfschraube M8 x 35 mit Innensechskant A2, Vollgewinde bis Kopf |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |