| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP414054 Herst.-Nr.: TL-28/25-DHQ EAN/GTIN: 7612207336931 |
| |
|
| | |
| Armacell Dämmhülse TUBOLIT DHS Quadra DSD 25mm 28mm TL-28/25-DHQ Anwendungsbereich A gemäß EnEV, dehnbares, flexibles Qualitätspolyethylen ohne Folie, für SML/HT-Rohr, ungeschlitzt, DIN 4102-B2 normalentflammbar, geschlossenzelliges Dämmmaterial, Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen, Farbe grau, Tubolit entspricht der DIN 1988 Teil 200, Isolierung mit quadratischem Profil für Fußbodenverlegung im Estrichbereich gemäß EnEV, obere Anwendungstemperatur +100 °C, min. Mediumtemperatur wie bei Sanitär- und Heizungsanlagen üblich Preis per Meter Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 35 | | pro Packung | € 52,95* | ab € 6,59* | € 8,532* | | | | Lager 9702 | | | | 35 | | pro Packung | € 55,90* | ab € 7,022* | € 8,762* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,6308* | € 9,3108* | | | | | 1 Tag | | | 35 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 13,87* | € 16,57* | | | | | 1 Tag | | | 35 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 13,03* | € 16,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 3,511* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Packungen | Mindestbestellmenge: 35 Packungen ( entspricht € 306,67* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|