Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Bürostuhl/Drehstuhl VISTO NET Netzstoff lila hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
* Bürostuhl/Drehstuhl VISTO NET Netzstoff lila hjh OFFICE
* Bürostuhl/Drehstuhl VISTO NET Netzstoff lila hjh OFFICE
* Bürostuhl/Drehstuhl VISTO NET Netzstoff lila hjh OFFICE
* Bürostuhl/Drehstuhl VISTO NET Netzstoff lila hjh OFFICE
* Bürostuhl/Drehstuhl VISTO NET Netzstoff lila hjh OFFICE
* Bürostuhl/Drehstuhl VISTO NET Netzstoff lila hjh OFFICE
* Bürostuhl/Drehstuhl VISTO NET Netzstoff lila hjh OFFICE
* Bürostuhl/Drehstuhl VISTO NET Netzstoff lila hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-650455
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     650455
EAN/GTIN:
     4260284080754
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

VISTO NET - unterstützt effizientes Arbeiten und sorgt für eine entspannte Atmosphäre!

Der VISTO NET besticht durch die Verbindung von ergonomischem Sitzen und edlem Design.
  • Dicke, bequeme Sitzpolsterung mit breiter Sitzfläche
  • Sitzfläche Bezug Kunstleder
  • Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff
  • Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt
  • Die Rückenlehne kann nach hinten bewegt werden, wobei allerdings die Sitzfläche im gleichen Winkel verbleibt. Der Widerstand kann über einen Drehregler unter der Sitzfläche individuell eingestellt werden. Die Position ist über einen Hebel arretierbar.
  • Formschöne Design-Armlehnen
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Sitz: 100% Polyurethan, Rückenlehne: 100% Polyester
Farbe:
Violett
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzdauer:
4 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
43 cm
Sitzhöhe bis:
53 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
53 cm
Rückenlehnenhöhe:
52 cm
Armlehnenhöhe:
18 cm
Belastbar bis:
110 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
105 cm
Breite:
59 cm
Tiefe:
53 cm
Abmessungen (H x B x T):
105 x 59 x 53 cm
Produktgewicht:
10.0 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,97*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,97*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 72,27*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,66*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,68*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,23*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,44*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,37*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,76*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.