Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Eckschreibtisch / Schreibtisch CASTOR mit Stand-Container Nussbaum / elfenbein hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
* Eckschreibtisch / Schreibtisch CASTOR mit Stand-Container Nussbaum / elfenbein hjh OFFICE
* Eckschreibtisch / Schreibtisch CASTOR mit Stand-Container Nussbaum / elfenbein hjh OFFICE
* Eckschreibtisch / Schreibtisch CASTOR mit Stand-Container Nussbaum / elfenbein hjh OFFICE
* Eckschreibtisch / Schreibtisch CASTOR mit Stand-Container Nussbaum / elfenbein hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-673420
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     673420
EAN/GTIN:
     4251084659868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch CASTOR - Großer Eck-Schreibtisch zum Schnäppchenpreis!
Minimalistischer, großer Designer-Schreibtisch mit praktischem Standcontainer. Wirkt sowohl freistehend, als auch in Ecken aufgestellt edel und modern.
  • Pflegeleichte Oberfläche
  • Sehr große Arbeitsfläche: Längsseite 1=151,2 cm - Längsseite 2= 143 cm lang, Tischtiefe=55 cm (Details siehe bitte Technische Ansicht)
  • Formschönes Fußgestell, weiss lackiert
  • Abschließbarer Standcontainer mit 3 Schubfächern und Ablagefläche
  • Alle Teile sind sehr hochwertig und stabil gefertigt
  • Kann seitenverkehrt aufgebaut werden
  • Ausführliche, detaillierte und bebilderte Aufbauanleitung
  • Belastbarkeit Tischplatte: 50 kg / Belastbarkeit je Schublade: 4 kg
  • Besonders niedrige Emissionsklasse E1: Formaldehyd-Ausgleichskonzentration unter 0,1 ppm
  • Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Nussbaum
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Abmessungen Text:
Details siehe technische Zeichnung
Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte, Gestell pulverbeschichteter Stahl
Muster:
Einfarbig
Belastbar bis:
50 kg
Höhe:
76.0 cm
Breite:
151.2 cm
Tiefe:
55.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
76.0 x 151.2 x 55.0 cm
Produktgewicht:
41 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,09*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 262,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 321,88*
€ 383,04
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 319,32*
€ 379,99
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 301,03*
€ 358,23
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 291,84*
€ 347,29
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 262,09*
€ 311,89
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
871006
ab € 45,98*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,61*
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,75*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 72,13*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,81*
Ähnlich
HJH Office
871000
ab € 57,96*
Ähnlich
HJH Office
871001
ab € 53,87*
Ähnlich
HJH Office
871005
ab € 38,57*
Ähnlich
HJH Office
871004
ab € 45,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.