Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Eckschreibtisch / Schreibtisch / Computertisch POLLUX Walnuss / Silber hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
* Eckschreibtisch / Schreibtisch / Computertisch POLLUX Walnuss / Silber hjh OFFICE
* Eckschreibtisch / Schreibtisch / Computertisch POLLUX Walnuss / Silber hjh OFFICE
* Eckschreibtisch / Schreibtisch / Computertisch POLLUX Walnuss / Silber hjh OFFICE
* Eckschreibtisch / Schreibtisch / Computertisch POLLUX Walnuss / Silber hjh OFFICE
* Eckschreibtisch / Schreibtisch / Computertisch POLLUX Walnuss / Silber hjh OFFICE
* Eckschreibtisch / Schreibtisch / Computertisch POLLUX Walnuss / Silber hjh OFFICE
* Eckschreibtisch / Schreibtisch / Computertisch POLLUX Walnuss / Silber hjh OFFICE
* Eckschreibtisch / Schreibtisch / Computertisch POLLUX Walnuss / Silber hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-673460
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     673460
EAN/GTIN:
     4260182541142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch POLLUX - Großer Eck-Schreibtisch zum Schnäppchenpreis!
Minimalistischer, großer Designer-Schreibtisch mit praktischer Halterung für den Computer. Wirkt sowohl freistehend, als auch in Ecken aufgestellt edel und modern. Dieser Schreibtisch ist exklusiv bei uns erhältlich.
  • Pflegeleichte Oberfläche in Walnuss-Optik
  • Sehr große Arbeitsfläche: Längsseite 1= 155 cm - Längsseite 2= 130 cm, Tischtiefe= 55 cm (Details siehe bitte Technische Ansicht)
  • Formschönes Fußgestell, alufarben lackiert
  • Ablagefläche / Halterung für den Computer (Staubschutz)
  • Alle Teile sind sehr hochwertig und stabil gefertigt
  • Ausführliche, detaillierte und bebilderte Aufbauanleitung
  • Belastbarkeit Tischplatte: 50 kg
  • Besonders niedrige Emissionsklasse E1: Formaldehyd-Ausgleichskonzentration unter 0,1 ppm
  • Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Walnuss
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Abmessungen Text:
Details siehe technische Zeichnung
Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte
Belastbar bis:
50
Höhe:
76.0 cm
Breite:
155.0 cm
Tiefe:
55.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
76.0 x 155.0 x 55.0 cm
Produktgewicht:
27 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,91*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 142,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 177,93*
€ 211,74
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 177,16*
€ 210,82
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 167,96*
€ 199,87
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 162,86*
€ 193,80
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 142,91*
€ 170,06
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
871006
ab € 45,81*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,78*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,82*
Ähnlich
HJH Office
871000
ab € 58,15*
Ähnlich
HJH Office
871001
ab € 54,35*
Ähnlich
HJH Office
871005
ab € 38,14*
Ähnlich
HJH Office
871004
ab € 46,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.