Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl SOMOS V PU schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl SOMOS V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl SOMOS V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl SOMOS V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl SOMOS V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl SOMOS V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl SOMOS V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl SOMOS V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl SOMOS V PU schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-706802
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     706802
EAN/GTIN:
     4251084659547
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
SOMOS V - Besucherstuhl mit gefälligem Design
Hochwertige Verarbeitung und jede Menge Sitzkomfort. Das zeichnet unseren SOMOS V aus. Der bequeme Bezug ist mit einer eleganten Steppung versehen, ein echter Hingucker! Ein wirklich toller Stuhl, der sich in jedem Konferenz- oder Meetingraum wohlfühlt.
  • Das 4-Fuß-Gestell aus verchromtem Stahl bietet eine ausgezeichnete Standfestigkeit und macht auch optisch einiges her.
  • Der hochwertige Kunstlederbezug ist aufwändig abgesteppt und begeistert mit der Liebe zum Detail. Ein absoluter Eye-Catcher.
  • Die angenehm gepolsterte Sitzfläche sowie die Rückenlehne lassen sich sehr leicht sauber halten (einfach mit einem feuchten Microfasertuch abwischen). Das verwendete Material ist äußerst widerstandsfähig - so haben Sie lange Freude an diesem Stuhl.
  • Abmessungen: Höhe (gesamt): 81 cm; Breite (gesamt): 57 cm; Tiefe (gesamt): 55 cm; Sitzflächenhöhe: 45 cm; Sitzbreite (nutzbar / komplett): 45 / 55 cm; Sitztiefe (nutzbar): 45 cm; Armlehnenhöhe (von Sitzfläche aus gemessen): 15 cm; Rückenlehnenhöhe: 36 cm; Belastbarkeit (maximal): 110 kg

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
45 cm
Sitzbreite:
45 cm
Sitztiefe:
45 cm
Rückenlehnenhöhe:
36 cm
Armlehnenhöhe:
15 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
81.0 cm
Breite:
57.0 cm
Tiefe:
55.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
81.0 x 57.0 x 55.0 cm
Produktgewicht:
5.0 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
60
Frei Haus
ab € 77,16*
€ 99,34*
€ 4,95*
ab € 87,53*
€ 115,47*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 99,34*
€ 118,21
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 97,97*
€ 116,58
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 94,12*
€ 112,00
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 91,24*
€ 108,58
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 77,16*
€ 91,82
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 77,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,78*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 71,66*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,39*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,73*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.