Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chefsessel RELAX BY155 Kunstleder schwarz


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Chefsessel RELAX BY155 Kunstleder schwarz
Chefsessel RELAX BY155 Kunstleder schwarz
Chefsessel RELAX BY155 Kunstleder schwarz
Chefsessel RELAX BY155 Kunstleder schwarz
Chefsessel RELAX BY155 Kunstleder schwarz
Chefsessel RELAX BY155 Kunstleder schwarz
Chefsessel RELAX BY155 Kunstleder schwarz
Chefsessel RELAX BY155 Kunstleder schwarz
Chefsessel RELAX BY155 Kunstleder schwarz
Artikel-Nr.:
     982-722300
Hersteller:
     MyBuero
Herst.-Nr.:
     WD20D-01 (BY-8429)
EAN/GTIN:
     4251084659332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

RELAX BY155 - Trendiger Kunstleder-Chefsessel

Das Design unseres RELAX BY155 überzeugt auf ganzer Linie. Die Formensprache bei diesem Modell wirkt einladend und bequem zugleich. Dank der üppigen Polsterung sitzt man über längere Zeit stets bequem. Der pflegeleichte Bezug lässt sich ohne Aufwand sauber halten. Dank der robusten Wippmechanik können Sie sich nach getaner Arbeit bequem Zurücklehnen und entspannen!
  • Wippmechanik - Die Mechanik bzw. der Widerstand beim Zurücklehnen lässt sich über einen Drehregler unterhalb der Sitzfläche individuell an das Gewicht des jeweiligen Nutzers anpassen
  • Die Sitzfläche lässt sich mittels Toplift stufenlos in der Höhe regulieren. Die üppige Sitzpolsterung sorgt für ein angenehmes Sitzgefühl.
  • Die geschwungenen Armlehnen mit Kunstlederbesatz passen hervorragend zum eleganten Erscheinungsbild und sorgen für zusätzlichen Komfort. Das Fußkreuz aus Kunststoff bietet dank der schwarz abgesetzten Anti-Rutsch-Zonen genügend Halt um die Füße vor dem Abrutschen zu sichern.
  • Abmessungen: Höhe (gesamt): 106 - 116 cm; Breite (gesamt): 62 cm; Tiefe (gesamt): 65 cm; Sitzflächenhöhe: 46 - 56 cm; Sitzbreite: 50 cm; Sitztiefe (nutzbar): 50 cm; Armlehnenhöhe (von Sitzfläche aus gemessen): 21 cm; Rückenlehnenhöhe: 60 cm; Belastbarkeit (maximal): 110 kg; Rollengröße (Hart für Teppichboden enthalten): Stiftdurchmesser 11 mm, Rollendurchmesser 50 mm
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
MyBuero
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzdauer:
4 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
46 cm
Sitzhöhe bis:
56 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
50 cm
Rückenlehnenhöhe:
60 cm
Armlehnenhöhe:
21 cm
Belastbar bis:
110 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
116.0 cm
Breite:
62.0 cm
Tiefe:
65.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
116.0 x 62.0 x 65.0 cm
Produktgewicht:
14 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,98*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 169,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 212,06*
€ 252,35
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 208,96*
€ 248,66
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 199,94*
€ 237,93
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 197,28*
€ 234,76
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 169,98*
€ 202,28
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,66*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,81*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,23*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,37*
Ähnlich
HJH Office
619026
ab € 19,85*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,76*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.