Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel LISSO Kunstleder schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Chefsessel LISSO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel LISSO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel LISSO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel LISSO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel LISSO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel LISSO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel LISSO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel LISSO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel LISSO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-738114
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     738114
EAN/GTIN:
     4251084676162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

LISSO - Der Bürostuhlklassiker in elegantem Mattschwarz!

Der Profibürostuhl LISSO lässt sich dank modernem Design in einheitlichem Mattschwarz perfekt in jeden Raum integrieren. Ein absoluter Klassiker mit angenehm straffer Polsterung und edlem Bezug aus nachhaltig produziertem Kunstleder. Dank besonders hoher Sitzhöhe ideal für alle, die hoch hinaus wollen! Genießen Sie während der Arbeit den Komfort der ergonomischen Rückenlehne mit extra Schulterunterstützung und lehnen Sie sich zwischendurch entspannt zurück.
  • Eleganter Bürostuhl in Schwarz mit extra hoher Sitzhöhenverstellung
  • Sitzfläche und Rückenlehne sind angenehm straff gepolstert. Der Kunstlederbezug der Rückenlehne ist durch eine edle Ziernaht in Lordosen- und Schulterbereich unterteilt
  • Formschöne und solide Armlehnen aus schwarzem Kunststoff
  • Material aus nachhaltiger Produktion - Das Obermaterial PU liegt auf einer hochwertigen Trägerschicht aus recycelten Echtlederfasern
  • Wippmechanik - Die Mechanik bzw. der Widerstand beim Zurücklehnen lässt sich über einen Drehknauf unterhalb der Sitzfläche individuell an das Gewicht des jeweiligen Nutzers anpassen und ist in aufrechter Position arretierbar
  • Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Oberfläche: 100% Polyurethan / Trägermaterial: 100% Lederfaserstoff
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
49 cm
Sitzhöhe bis:
59 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
48 cm
Rückenlehnenhöhe:
64 cm
Armlehnenhöhe:
17 cm
Belastbar bis:
110 kg
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
116.0 cm
Breite:
63.0 cm
Tiefe:
66.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
116.0 x 63.0 x 66.0 cm
Produktgewicht:
13.7 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,13*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 104,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 130,91*
€ 155,78
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 129,91*
€ 154,59
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 125,61*
€ 149,48
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 120,98*
€ 143,97
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 104,13*
€ 123,91
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,97*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,66*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,81*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,68*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,23*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,44*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,37*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,39*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,18*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,76*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.