Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch STAND CR 120 x 60 manuell höhenverstellbar schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch STAND CR 120 x 60 manuell höhenverstellbar schwarz hjh OFFICE
Schreibtisch STAND CR 120 x 60 manuell höhenverstellbar schwarz hjh OFFICE
Schreibtisch STAND CR 120 x 60 manuell höhenverstellbar schwarz hjh OFFICE
Schreibtisch STAND CR 120 x 60 manuell höhenverstellbar schwarz hjh OFFICE
Schreibtisch STAND CR 120 x 60 manuell höhenverstellbar schwarz hjh OFFICE
Schreibtisch STAND CR 120 x 60 manuell höhenverstellbar schwarz hjh OFFICE
Schreibtisch STAND CR 120 x 60 manuell höhenverstellbar schwarz hjh OFFICE
Schreibtisch STAND CR 120 x 60 manuell höhenverstellbar schwarz hjh OFFICE
Schreibtisch STAND CR 120 x 60 manuell höhenverstellbar schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-802115
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     802115
EAN/GTIN:
     4064323013044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch

STAND CR - Bestimmen Sie Ihre ideale Tischhöhe

Der STAND CR ist ein nützlicher Helfer für gesundes und flexibles Arbeiten im Büro oder Zuhause. Perfekt für diejenigen, denen ein einfacher Laptoptisch zu klein und ein normaler Schreibtisch zu groß ist. Platzieren Sie Ihren Laptop oder andere Gegenstände einfach auf der soliden und großzügigen Tischplatte und stellen Sie die Höhe individuell nach Bedarf ein. Ob als Ergänzung zum herkömmlichen Schreibtisch oder als Beistelltisch – der STAND CR ist ein praktischer Begleiter für den gesunden Wechsel zwischen Sitzen und Stehen.
  • Vielseitiger Sitz-Steh-Schreibtisch mit großzügiger Arbeitsfläche - Ideal für das Arbeiten und Präsentieren im Stehen, als Laptop- oder Beistelltisch, Rednerpult oder als flexibler Schreibtisch
  • Höhenverstellung über Handkurbel, mit welcher die gewünschte Tischhöhe eingestellt werden kann. Die Kurbel ist besonders einfach in der Handhabung und kann nach Verwendung praktisch eingeklappt und unter der Tischplatte verstaut werden
  • Tischplatte aus solidem MDF-Material, leicht zu reinigen. (Tischplattenstärke: 20 mm)
  • Formschönes Fußgestell aus pulverbeschichtetem Stahl
  • Ausgestattet mit Kunststoffgleitern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Abmessungen Text:
Details siehe technische Zeichnung
Material:
MDF Platte, Gestell aus Stahl
Muster:
Einfarbig
Belastbar bis:
60 kg
Höhe:
74.0 cm | 123.0 cm
Höhe bis:
123.0 cm
Breite:
120.0 cm
Tiefe:
60.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
123.0 x 120.0 x 60.0 cm
Produktgewicht:
25.4 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,28*
€ 228,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,08*
€ 226,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,45*
€ 208,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,02*
€ 182,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,94*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,70*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,70*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,36*
Ähnlich
HJH Office
830018
ab € 28,47*
Ähnlich
HJH Office
821001
ab € 62,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.