Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch / Schreibtisch WORKSTATION II 50 x 80 cm schwarz / walnuss hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Arbeitstisch / Schreibtisch WORKSTATION II 50 x 80 cm schwarz / walnuss hjh OFFICE
Arbeitstisch / Schreibtisch WORKSTATION II 50 x 80 cm schwarz / walnuss hjh OFFICE
Arbeitstisch / Schreibtisch WORKSTATION II 50 x 80 cm schwarz / walnuss hjh OFFICE
Arbeitstisch / Schreibtisch WORKSTATION II 50 x 80 cm schwarz / walnuss hjh OFFICE
Arbeitstisch / Schreibtisch WORKSTATION II 50 x 80 cm schwarz / walnuss hjh OFFICE
Arbeitstisch / Schreibtisch WORKSTATION II 50 x 80 cm schwarz / walnuss hjh OFFICE
Arbeitstisch / Schreibtisch WORKSTATION II 50 x 80 cm schwarz / walnuss hjh OFFICE
Arbeitstisch / Schreibtisch WORKSTATION II 50 x 80 cm schwarz / walnuss hjh OFFICE
Arbeitstisch / Schreibtisch WORKSTATION II 50 x 80 cm schwarz / walnuss hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830070
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830070
EAN/GTIN:
     4064323014058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch

WORKSTATION II – Flexibilität neu definiert!

Der WORKSTATION II ist der Inbegriff von Vielseitigkeit und Flexibilität. Speziell konstruiert für den Einsatz als erhöhter Terminalarbeitsplatz, mobiles Stehpult oder auch Beistelltisch überzeugt dieses Modell durch absolute Anpassungsfähigkeit. Die großzügige Arbeitsfläche aus MDF ist höhenverstellbar und kann individuell an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Extra Stauraum für Rechner, Drucker und Büroutensilien bieten die integrierten Regalböden. Dank flexibler Rollen ist auch die Mobilität gesichert und das Stehpult ist stets einsatzbereit, wann immer und wo immer Sie möchten!
  • Individueller Steharbeitsplatz mit praktischer Höhenverstellung für mehr Flexibilität
  • Der mobile Arbeitstisch eignet sich perfekt für zu Hause oder im Büro. Verwendbar als Schreibtisch für Ihren Laptop, als Stehpult im Büro oder als Beistelltisch neben der Couch
  • Tischplatte aus solidem MDF-Material, leicht zu reinigen. (Tischplattenstärke: 15 mm)
  • Die 2 integrierten Regalböden bieten genügend Platz für Rechner, Drucker, Unterlagen und andere Büroutensilien
  • Belastbarkeit Tischplatte: 20 kg / Belastbarkeit je Regalboden: 15 kg
  • Das stabile Fußgestell aus Stahl ist sehr robust und bietet jederzeit eine optimale Standfestigkeit
  • Flexibilität durch Teppichbodenrollen, über welche sich der Stehtisch schnell und leicht an jede beliebige Position verschieben lässt. Die Feststellbremsen an den Rollen sorgen für einen sicheren Stand

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz/Walnuss
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Abmessungen Text:
Details siehe technische Zeichnung
Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte, Gestell pulverbeschichteter Stahl
Muster:
Einfarbig
Belastbar bis:
50 kg
Höhe:
80.0 cm | 120.0 cm
Höhe bis:
120.0 cm
Breite:
80.0 cm
Tiefe:
50.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
120.0 x 80.0 x 50.0 cm
Produktgewicht:
12.6 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bürotisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,31*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 105,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 133,26*
€ 158,58
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 132,14*
€ 157,25
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 125,87*
€ 149,79
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 122,03*
€ 145,22
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 105,31*
€ 125,32
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,70*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,70*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.