Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl / Gartenstuhl ARTIFO HOL Kunststoff grau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Besucherstuhl / Gartenstuhl ARTIFO HOL Kunststoff grau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Gartenstuhl ARTIFO HOL Kunststoff grau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Gartenstuhl ARTIFO HOL Kunststoff grau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Gartenstuhl ARTIFO HOL Kunststoff grau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Gartenstuhl ARTIFO HOL Kunststoff grau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Gartenstuhl ARTIFO HOL Kunststoff grau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Gartenstuhl ARTIFO HOL Kunststoff grau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Gartenstuhl ARTIFO HOL Kunststoff grau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Gartenstuhl ARTIFO HOL Kunststoff grau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830114
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830114
EAN/GTIN:
     4064323035114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
ARTIFO HOL - Toller Indoor - Outdoor Stuhl im angesagten Vintage-Look
Der ARTIFO HOL ist ein Indoor - Outdoor Stuhl im klassischen Design und bringt einen Hauch von Mid-Century in Ihren Raum oder auf Ihre Terrasse. Er ist aus hochwertigem Polypropylen hergestellt. Die gebogene Form der Sitzfläche und Rückenlehne passt sich perfekt an den Benutzer an und ist mit einem luftdurchlassigen Gitternetz versehen für noch mehr Komfort. Die Formensprache verleiht dem ARTIFO HOL zusätzlich einen modernen Vintage-Touch im Mid-Century-Stil.
  • Formschöner Besucherstuhl mit 4-Fuß-Gestell
  • Vintage-Design im Mid Century Stil
  • Ergonomische Rückenlehne und Sitzfläche für mehr Komfort
  • Rutschfeste Gummigleiter an den Füßen schonen Ihren Bodenbelag
  • Geeignet für den Indoor- und Outdoorbereich
  • Stapelbar, bis zu 3 Stühle

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polypropylen
Farbe:
Grau
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunststoff
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
45 cm
Sitzbreite:
43 cm
Sitztiefe:
41 cm
Rückenlehnenhöhe:
38 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
140 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
79.0 cm
Breite:
42.0 cm
Tiefe:
51.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
79.0 x 42.0 x 51.0 cm
Produktgewicht:
4.6 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 49,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 65,91*
€ 78,43
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 64,67*
€ 76,96
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 61,87*
€ 73,63
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 60,17*
€ 71,60
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 57,57*
€ 68,51
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 49,29*
€ 58,66
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 43,06*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,64*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.