Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Dekorationsartikel
>
Textilpflanze
>
Artikel
Kunstpflanze / Kunstbaum ARECA I Palme grün hjh OFFICE
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-871010
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
871010
EAN/GTIN:
4064323007395
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
bäume
ARECA I - Welcome to the Jungle
Sie lieben Pflanzen, doch haben weder die Zeit noch den berühmten grünen Daumen? Dann ist die ARECA I genau das Richtige für Sie! Die Areca-Palme auch Goldfruchtpalme, ist eine in Madagaskar beheimatete Pflanzenart aus der Familie der Palmengewächse und ist eine weitverbreitete Zimmerpflanze. Ganz getreu nach seinem Vorbild wurde die Kunstpflanze naturgetreu nachgebildet und unterscheidet sich dank hochwertiger Materialien und detailgetreuer Verarbeitung optisch kaum vom Original. Ein großer Vorteil: die pflegeleichten und strapazierfähigen Eigenschaften! So verlangt die Pflanze weder nach Wasser oder Sonnenlicht und bleibt das ganze Jahr über Grün, robust und dazu noch täuschend echt. Perfekt für alle, die öfters mal unterwegs sind und keine Zeit für aufwendige Pflanzenpflege haben. Ob zu Hause im gemütlichen Wohnbereich, als auch im Gewerbe in Büro- oder Besprechungsräumen – die ARECA I bringt jederzeit natürliche Frische und wohnliches Ambiente in jeden Raum und lässt sich ganz nach Lust und Laune in Szene setzen.
Pflanzenart: Areca-Palme auch Goldfruchtpalme genannt
Diese Kunstpflanze lässt sich sowohl Indoor- als auch im geschützten Outdoorbereich einsetzen und bietet die ideale Alternative zu echten Pflanzen. Vielseitig einsetzbar in Ihrem Zuhause, in Büros, Gastronomien, Wartezimmern, Hotels und Co.
Im hochwertigen Kunststoff-Textil-Mix überzeugt die Pflanze durch ihr detailgetreues und realistisches Aussehen. Durch die erstklassige Materialauswahl ist die Pflanze nahezu geruchsarm und eignet sich somit auch bestens für Allergiker
Durch den integrierten Eisendraht lassen sich die Stiele und Blätter leicht in Form biegen
Unempfindlich und nicht an bestimmte Licht- und Temperaturverhältnisse gebunden. Lediglich sollte beachtet werden, dass die Pflanze nicht intensiver Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird, da sonst die Farben verblassen können
Pflegeleicht und langlebig: Kein Gießen, Düngen, Umtopfen oder herunterfallende Blätter. Die künstliche Pflanze ist besonders widerstandsfähig, sodass ein gelegentliches Staubwischen vollkommen ausreicht
Geliefert im schlichten, schwarzen Kunststoff-Topf mit Zementfuß, der für eine optimale Standfestigkeit sorgt. Für einen besonders schönen Look platzieren Sie die Pflanze in einem dekorativen Topf, der zu Ihrem Interieur passt
Maße Topf (H x B x T): 13 x 15 x 15 cm
Um die optimale Fülle und Schönheit der Pflanze zu entfalten bringen Sie die Pflanze nach dem Auspacken durch leichtes Modellieren und Drapieren in die gewünschte Form
Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Grün
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunststoff, Stoff
Muster:
Einfarbig
Höhe:
120.0 cm
Breite:
70.0 cm
Tiefe:
70.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
120.0 x 70.0 x 70.0 cm
Produktgewicht:
3.0 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
... >
Bürostühle
>
Zubehör
>
Kunstpflanzen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 53,90*
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 53,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 71,23*
€ 84,76
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 70,46*
€ 83,85
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 66,89*
€ 79,60
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 64,80*
€ 77,11
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 53,90*
€ 64,14
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
* Kunstpflanze / Kunstbaum MONSTERA Fensterblatt Kunststoff grün 100 cm hjh OFFICE
HJH Office
871013
ab € 47,48*
Ähnlich
* Kunstpflanze / Kunstbaum PHILO Kunststoff grün hjh OFFICE
HJH Office
871006
ab € 45,98*
Ähnlich
Kunstpflanze / Kunstbaum ARECA Palme grün hjh OFFICE
HJH Office
871009
ab € 38,17*
Ähnlich
Kunstpflanze / Kunstbaum CHAMAEDOREA Bambuspalme 80 cm Kunststoff grün hjh OFFICE
HJH Office
871014
ab € 46,13*
Ähnlich
Kunstpflanze / Kunstbaum FICUS Kunststoff grün hjh OFFICE
HJH Office
871000
ab € 57,96*
Ähnlich
Kunstpflanze / Kunstbaum MANGO grün hjh OFFICE
HJH Office
871001
ab € 53,87*
Ähnlich
Kunstpflanze / Kunstbaum MINI BAMBUS Kunststoff grün hjh OFFICE
HJH Office
871005
ab € 38,57*
Ähnlich
Kunstpflanze / Kunstbaum OLIVE Kunststoff grün 120 cm hjh OFFICE
HJH Office
871012
ab € 54,21*
Ähnlich
Kunstpflanze / Kunstbaum SANSEVIERIA Bogenhanf 65 cm Kunststoff grün hjh OFFICE
HJH Office
871016
ab € 38,17*
Ähnlich
Kunstpflanze / Kunstbaum SCHEFFLERA Strahlenaralie 90 cm Kunststoff grün hjh OFFICE
HJH Office
871015
ab € 45,81*
Ähnlich
Kunstpflanze / Kunstbaum YUCCA Palmlilie grün hjh OFFICE
HJH Office
871007
ab € 54,14*
Ähnlich
Kunstpflanze / Kunstbaum ZAMIE Zamioculcas grün hjh OFFICE
HJH Office
871008
ab € 38,25*
Ähnlich
Kunstpflanze / Kunstpalme CYCAS Kunststoff grün hjh OFFICE
HJH Office
871004
ab € 45,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen