| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0337400 Herst.-Nr.: 316304 EAN/GTIN: 4015609016303 |
| |
|
| | |
| WALTHER Winkelkupplung 16A 3P 110V 4h IP44 Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO aus PA6-Material mit Schraubanschluss und Kabelknickschutz Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 16 A | Uhrzeit-Stellung: | 4 h | Polzahl: | 3 | Spannung nach EN 60309-2: | 110 V (50+60 Hz) gelb | Kennfarbe: | gelb | Kabeleinführung: | Knickschutztülle | Werkstoff: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP44 | Steckrichtung: | abgewinkelt | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Militärausführung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 35,84* | € 43,04* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 36,74* | € 48,33* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 37,40* | € 49,31* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 38,61* | € 50,68* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 43,39* | € 56,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|