Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke 6194 Quetschkabelschuh Ring isol. 0,1-0,4qmm M4 E-Cu galv. verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-1267496
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     6194
EAN/GTIN:
     4012078070898
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh klauke
Mit aufgeweiteter Isolierhülse. Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Isoliert, halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Easy-Entry Isolierung für einfache Kabeleinführung. Querschnittsabhängige Farbkodierung. Verzinnt. Werkstoff Cu-ETP. Isolierhülse: PA.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Nennquerschnitt:
0.1 mm² | 0.4 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
ohne
Farbe der Isolation:
gelb
Anschlussgewindemaß metrisch:
4
Flanschform:
Ringform
Nach DIN:
true
Bandware:
false
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
false
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
false
Geeignet für feindrähtige Leiter:
true
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
false
Geeignet für Lackdraht:
false
Geeignet für Rundleiter:
true
Geeignet für Flachleiter:
false
Für zugfeste Verbindungen:
false
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1009*
€ 0,1436*
43 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,1057*
€ 0,1507*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1098*
€ 0,1568*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,111*
€ 0,157*
Lager 986
1000
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,1227*
€ 0,1737*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1737*
€ 0,2067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1557*
€ 0,18528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1447*
€ 0,17219
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.