Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Striebel RSW83P2 Seitenwand H8/T3 2CPX045820R9999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Striebel RSW83P2 Seitenwand H8/T3 2CPX045820R9999
Artikel-Nr.:
     986-1790641
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX045820R9999
EAN/GTIN:
     4011617458203
Suchbegriffe:
Rückwand Schaltschrank
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank
Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.
Weitere Informationen:
Höhe:
1913 mm
Breite:
325 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
325 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Schloss:
false
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Mit Kabeleinführung:
false
Geeignet als Seitenwand:
true
Geeignet als Rückwand:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,93*
€ 158,94*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 163,59*
€ 200,24*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,24*
€ 238,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,96*
€ 236,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,06*
€ 228,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,17*
€ 221,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,59*
€ 194,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.