Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 331SW Kupplung schwarz 32A 5P 400V 6h IP44 m.Trompetenverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther 331SW Kupplung schwarz 32A 5P 400V 6h IP44 m.Trompetenverschraubung
Artikel-Nr.:
     986-1834027
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     331SW
EAN/GTIN:
     4015609426102
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
walther cee-kupplung 32a
WALTHER Kupplung 32A 5P 400V 6h IP44 aus PA6-Material Farbe: schwarz mit Schraubanschluss und Trompetenverschraubung für Licht- und Bühnentechnik Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Kennfarbe:
rot
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Militärausführung:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,36*
€ 66,48*
€ 5,46*
ab € 52,50*
€ 67,96*
Frei Haus
ab € 54,10*
€ 69,97*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,91*
€ 70,39*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 60,50*
€ 77,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.