Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi L55UVC UVC T8 klar, Entkeimung, gefährl.Strahlung 55W TUV55 HO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi L55UVC UVC T8 klar, Entkeimung, gefährl.Strahlung 55W TUV55 HO
Artikel-Nr.:
     986-2223441
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     L55UVC
EAN/GTIN:
     4052899103375
UVC Spezialröhre mit beidseitigem Stiftsockel für Entkeimung, Löschung von Eprom-Speichern und für biologische / chemische Prozesse. Achtung: Gefährliche Strahlung, Warnhinweise beachten.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
895 mm
Durchmesser:
0,026 mm
Lampenleistung:
55 W
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Quecksilbergehalt:
0 mg
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Sockel:
G13
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennstellung:
sonstige
Dimmbar:
false
Externes Zündgerät erforderlich:
true
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
true
Integrierter Starter:
false
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Schwarzlichtlampe:
false
Geeignet zur Luftdesinfektion:
false
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
true
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
false
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
false
Geeignet für medizinische Anwendungen:
false
Geeignet zur Reprografie:
false
Geeignet zur Körperbräunung:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.