Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi L35UVC4 UVC T5 4 Pin Entkeimung 40W TUV36T5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2420066
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     L35UVC4
EAN/GTIN:
     8711500642318
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
UVC Spezialröhre mit einseitigem Stiftsockel für Entkeimung, Löschung von Eprom-Speichern und für biologische / chemische Prozesse. Achtung: Gefährliche Strahlung, Warnhinweise beachten.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
845 mm
Durchmesser:
0,016 mm
Lampenleistung:
40 W
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Quecksilbergehalt:
0 mg
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Sockel:
SE (4-pins)
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennstellung:
sonstige
Dimmbar:
false
Externes Zündgerät erforderlich:
true
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
true
Integrierter Starter:
false
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Schwarzlichtlampe:
false
Geeignet zur Luftdesinfektion:
false
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
true
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
false
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
false
Geeignet für medizinische Anwendungen:
false
Geeignet zur Reprografie:
false
Geeignet zur Körperbräunung:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 24,95*
€ 35,29*
6 Tage
33
1
€ 7,50*
ab € 21,33*
€ 42,63*
30 Tage
nicht lagernd
32
€ 5,90*
ab € 39,85*
€ 44,77*
1
€ 5,00*
ab € 44,26*
€ 57,62*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 52,43*
€ 67,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
86970899
ab € 25,38*
Ähnlich
Philips
64036999
ab € 18,34*
Ähnlich
Philips
64079699
ab € 23,95*
Ähnlich
Philips
26131199
ab € 28,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.