Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 901652.004.1.76 Einbaudownlight Pascala EVO LED/43W-4000K D2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 901652.004.1.76 Einbaudownlight Pascala EVO LED/43W-4000K D2
Artikel-Nr.:
     986-5518249
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901652.004.1.76
EAN/GTIN:
     4051859249405
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Hocheffizientes Einbau-Downlight mit patentiertem Reflektor aus MIRO-SILVER in runder Bauform mit Lichtgesamtreflexion 98%. Brillant leuchtende Corona an der Lichtaustrittsfläche durch den speziell gestalteten Aluminium-Druckguss-Ring als Reflektorabschluss. LED-Lebensdauer 50.000 h (L80, B10). Tunable White Versionen dynamisch einstellbar von 2700 K bis 6500 K. Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Ausführungen mitsmart+free Bluetooth Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar. Farbtoleranz: 2-fach MacAdam (2 SDCM) bei monochromer Standard-LED, 4-fach MacAdam (4 SDCM) bei Tunable White LED. Umfangreiche Auswahl an dekorativen und funktionalen Zubehörscheiben, die nachträglich an die Round-Versionen montierbar sind. Mit den entsprechenden Abdeckscheiben erreicht Pascala die Schutzart IP 54. Haltebügel aus Stahlblech verzinkt. Innenring und Abschlussring Aluminium-Druckguss. Reflektor aus MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamtreflexion. Reflektor als Kegelstumpf geformt. Passive Kühlung. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Betriebsgerät im separatem Betriebsgerätegehäuse. Mit angeschlossener Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Betriebsgerätegehäuse. Energieeffizienzklasse A++
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
241 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Systemleistung:
42 W
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK03
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
Silber
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Reflektor:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend
Effektiver Lichtstrom:
4900 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,72*
€ 507,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,33*
€ 497,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,23*
€ 475,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,69*
€ 460,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,54*
€ 413,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.