Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDEXA NWPL01-PoE Powerline-Adapter 29098


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDEXA Powerline-Adapter G.hn NWPL01-POE wave2 PoE IEEE 802.3af/IEEE 802.3at 30W
INDEXA Powerline-Adapter G.hn NWPL01-POE wave2 PoE IEEE 802.3af/IEEE 802.3at 30W
Artikel-Nr.:
     986-6599445
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     29098
EAN/GTIN:
     4015162290981
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Powerline Ethernet Adapter mit zwei PoE (Power-over-Ethernet) RJ45-Ports. Zur Datenübertragung bis zu 1,2GBit/s über ein phasengleiches 230V Netz, ohne zusätzliche Kabel verlegen zu müssen. Verwendet G.hn wave2 Technologie mit 100MHz MIMO Betrieb. Plug-and-Play Anwendung durch Konfiguration über Tastendruck. Ethernet IEEE 802.3, 10/100/1000 Mbps Base-T auto-sense mit AES 128 Bit Verschlüsselung. Gleichzeitige Spannungsversorgung von PoE-fähigen Endgeräten z.B. Netzwerkkameras oder Komponenten von Türsprechsystemen bis zu 30W (IEEE 802.3af x2 oder 802.3at x1, max. Leitungslänge 80m). Unterstützung von bis zu 14 Adaptern in einem 230V Netz, mind. 2 Adapter erforderlich, alle müssen vom selben Typ sein. Nicht PoE-fähige Geräte werden bei Anschluss nicht beschädigt. Spannungsversorgung: 230V, 50Hz über Schuko-Stecker. Nur zur Anwendung im Innenbereich (IP20) geeignet. Gehäuseabmessungen: 72 x 146 x 39mm. Inkl. 1x 1500mm RJ45-Kabel.
Weitere Informationen:
Höhe:
146 mm
Breite:
72 mm
Tiefe:
39 mm
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
2
Bauform:
sonstige
Fast Ethernet:
true
Gigabit Ethernet:
true
Weitere Suchbegriffe: dlan
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,28*
€ 100,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,67*
€ 107,02*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,34*
€ 111,46*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 141,33*
€ 146,85*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,85*
€ 174,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,26*
€ 170,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,33*
€ 168,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.