Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
Höhenverstellbarer Schreibtisch
>
elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch
>
Artikel
Arbeitstisch elektrisch höhenverstellbar, Multiplexplatte 1.100 mm x 800 mm, 80 kg Traglast
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
993-95249
Hersteller:
Topregal
Herst.-Nr.:
95249
EAN/GTIN:
4251617963509
Suchbegriffe:
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Schreibtisch T-Fuß
T-Fuß-Schreibtisch
Hub-Arbeitstisch
Der stufenlos elektrisch höhenverstellbare Arbeitstisch mit seinem leicht zu reinigenden, weißen T-Fußgestell (Milla) und einer robusten Multiplexarbeitsplatte (1.100 mm x 800 mm) mit Hartwachsöl eignet sich perfekt für Feinmechaniker, Uhrmacher, Goldschmiede, o. ä. Die Oberfläche der Multiplexplatte aus naturbelassenem Buchenholz wird mit Hartwachsöl versiegelt und ist dadurch für den täglichen Arbeitseinsatz mit Werkzeugen aller Art perfekt gerüstet. Die Oberflächenbehandlung schützt vor dem Eindringen von Öl, Wasser und anderen Flüssigkeiten in das Holz. Egal ob gehämmert oder gelötet wird, der unempfindliche Tisch mit einer Traglast von 80 kg (bei gleichmäßiger Belastung) erleichtert Ihnen die Arbeit, denn mit dem höhenverstellbaren Arbeitstisch gehören Rückenschmerzen der Vergangenheit an. Die Bewegung wird gefördert: Der Sitz-Steh-Tisch ermöglicht den empfohlenen Haltungswechsel am Arbeitsplatz und trägt dazu bei, Rückenbeschwerden und Ermüdungserscheinungen vorzubeugen. Auf Knopfdruck heben 2 Elektromotoren den Schreibtisch leise (> 47 dB) und schnell (38 mm/s) stufenlos an und ermöglichen so einen entspannten Wechsel vom Sitzen in den Stand. Hierbei werden die Höhen 730 - 1.230 mm abgedeckt. Durch die individuelle Höhenverstellung ist der Tisch für nahezu alle Körpergrößen geeignet. Mit der integrierten Speicherfunktion lassen sich 3 unterschiedliche Höheneinstellungen einspeichern, die bei Bedarf problemlos per Knopfdruck abgerufen werden können. Das mitgelieferte Bedienfeld kann individuell auf Ihre Bedürfnisse an der Tischplatte mit 2 Holzschrauben angebracht werden. Eine automatische Abschaltung schützt das Bedienfeld vor unnötigem Stromverbrauch. Die Lieferung erfolgt teilmontiert auf einem Palettengestell. Eine Montageanleitung zur kinderleichten Selbstmontage liegt bei.
... >
Lager 993
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 993_topregal
Weitere Suchbegriffe:
Lift-Arbeitstisch
,
Sitz-Steh-Arbeitstisch
,
Hubschreibtisch
,
Sitz-Steh-Schreibtisch
,
Stehschreibtisch
,
elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch
,
hubschreibtisch elektrisch
,
sitz steh schreibtisch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 659,33*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,24*
€ 918,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,06*
€ 899,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,99*
€ 865,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,43*
€ 833,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,33*
€ 784,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen