Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Präzisionswiderstand
>
Artikel
CMT R1-50000 HV Hochvolt-Widerstandsdekade R1-50000HV, 20 kOhm - 5,13 MOhm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
998-9998402161
Hersteller:
CMT
Herst.-Nr.:
R1-50000HV Widerstands-Dekade
EAN/GTIN:
0672823257079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
präzisionswiderstand
R1-50000 HV Dekade
Die neue R1 – 50000 HV Dekade ist eine ohmsche Widerstandsdekade mit einer Toleranz von +/-1%, die speziell für die besonderen Anforderungen im Automotivbereich für Spannungen bis maximal 1.000 V konzipiert ist.
Sie kann idealerweise zur Überprüfung eines Isolationswächters in Fahrzeugen mit einem elektrifizierten Antrieb eingesetzt werden oder auch für jegliche andere Anwendungen, in denen schaltbar veränderliche Widerstandswerte im Umfeld von hohen Spannungen benötigt werden. Ihr durch einen Vorwiderstand und Überlastsicherung eigensicheres Design und ihre robuste Ausführung mit rein passiver Kühlung erfüllt die einschlägigen EN-Normen hinsichtlich Sicherheitsbestimmungen und EMV-Anforderungen.
Key Features
Widerstandsbereich von 20 kOhm in 1 kOhm-Schritten bis max. 5,13 MOhm
Eingangsspannung: 1000 V DC / AC rms
Maximale AC-Frequenz: 100 Hz.
Genauigkeit: ≤ +/- 1% plus Widerstand der Sicherung ≤ 300 Ohm
Betriebstemperatur: - 20°C bis + 50°C, rH < 80%
Einstellbare Widerstandswerte mit 16 Schiebeschalter
Zusatzdaten
Umwelt: Indoor gebrauch, maximale Höhe 2000 m AMSL, Verschmutzungsgrad: 2, rh <80%
Anschlüsse: 1 Schutzkontaktbuchse, 4 mm, rot (Eingang), 1 Schutzkontaktbuchse, 4 mm, schwarz (Ausgang)
Sicherung: 1000V AC rms / DC, 60 mA, flink, 6,3 x 31,8 mm (TDC 10-60 mA Cooper-Bussmann)
Abmessungen: 480 x 420 x 172 mm
Gewicht: ca. 10,4 kg
Elektrische Sicherheit: DIN EN 60950-1:2006 und DIN EN 61010-1 mit verstärkter Isolierung ( Schutzklasse 2 )
DAkkS-Kalibrierung
RoHS konform
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
Lagerware keine Batterie
Gewicht:
10,4 kg
Bereich:
20 kOhm bis 5,13 MOhm
Abm.::
420x480x200 mm
... >
Lager 998
>
Dekaden
>
Mini-Dekaden
Weitere Suchbegriffe:
Dekaden
,
Widerstands-Dekade
,
1%
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 4.659,50*
€ 5.060,91*
Lager 998
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.796,60*
€ 5.060,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.060,92*
€ 6.022,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.024,45*
€ 5.979,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.881,61*
€ 5.809,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.818,26*
€ 5.733,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.796,60*
€ 5.707,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 998
Versand:
Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CMT 3503 Hand-Multimeter CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Display (counts): 40000
CMT
cmt-3503
ab € 305,24*
Ähnlich
CMT R1-1000 Widerstandsdekade R1-1000, 1 Ohm - 4 MOhm, 1 W
CMT
R1-1000 Widerstands-Dekade
ab € 249,46*
Ähnlich
CMT R1-3000 Widerstandsdekade R1-3000, 1 Ohm - 4 MOhm, 3 W
CMT
R1-3000 Widerstands-Dekade
ab € 346,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen