Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-mat Reibschweißgerät Viper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-995210
Hersteller:
     SIAT
Herst.-Nr.:
     C155660812Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Accu-Umreifungswerkzeug
Akku-Umreifungsgerät
Akku-Umreifungswerkzeug
Reibschweißgerät
Akku-Umreifungsgerät der neuesten Generation mit farbigem TFT-Touchscreen, inkl. 18V-3Ah Makita Akku und Ladegerät, Spannkraft: bis 2700N mit Automatik-Funktion und Softmodi, Geeignet für Umreifungsbänder aus PP (Polypropylen) und PET (Polyester), Bandbreite: 9, 12 und 16mm, Bandstärke: 0,5 - 1,1 mm, Abmessungen (LxBxH): 368 x 165 x 123 mm, Gewicht inkl. Akku: 3,9 kg, Farbe: gelb/schwarz
Weitere Informationen:
Bandbreite:
42614 mm
Bandstärke:
0,5-1,1 mm
Spannkraft:
1200 - 2700 N
Soft Spannkraft:
500 - 1500 N
Gewicht:
3,9 kg
Länge:
369 mm
Breite:
165 mm
Höhe:
123 mm
Ladezeit:
20 Min.
Farbe:
gelb/schwarz
Weitere Suchbegriffe: akku umreifungsgerät, Umreifungsgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsmaschine, Umreifungswerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.241,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.359,79*
€ 2.808,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.344,41*
€ 2.789,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.277,36*
€ 2.710,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.243,61*
€ 2.669,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.241,13*
€ 2.666,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ORGAPACK
980071
ab € 2.739,57*
Ähnlich
SIAT
C155880812Z
ab € 1.916,44*
Ähnlich
ORGAPACK
2180778
ab € 2.596,27*
Ähnlich
ORGAPACK
2180668
ab € 2.975,37*
Ähnlich
ORGAPACK
OR-T 55
ab € 1.467,47*
Ähnlich
ORGAPACK
2180828
ab € 4.050,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.