Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Separationstechnik
>
Filtration (Labor)
>
Filterpapiere und Membranen
>
Rundfilter
>
Artikel
MN 640m Rundfilter, Ø 270mm, mittelschnelles aschefreies Filtrierpapier f. quant
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9WV87-1273387
Hersteller:
Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
203027
EAN/GTIN:
4046681043611
Suchbegriffe:
Filterpapier
Filterpapier, Membranfilter
Filterpapiere und Membranen
Filterpapiere, Membranfilter
Rundfilter MN 640 m Durchmesser: 27,0 cm VE=100
... >
Allgemeiner Laborbedarf
>
Filtration & Separationstechnik
>
Quantitative Filtrierpapiere
Weitere Suchbegriffe:
Filtrierpapier
,
Filtrierpapier (Labor)
,
Filtrierpapiere Labor
,
Labor Filterpapier
,
Papier Filter
,
Papierfilter
,
Rundfilter
,
macherey-nagel rundfilter 270 mm
,
filterpapier
,
macherey-nagel filterpapier
,
203027
,
5046308
,
filterpapier, membranfilter;filterpapiere und memb
,
mana203027
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,76*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,00*
€ 158,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,33*
€ 153,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,16*
€ 150,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,31*
€ 145,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,76*
€ 125,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen