Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-Durchflussstrahler UV-Compact 63 TOC, 6300 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     9WV87-1453172
Hersteller:
     Evoqua Water Technologies
Herst.-Nr.:
     W3T199217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
w3t199217
UV-Compact 63 TOC 6300 l/h 170 Watt bei 1200J/m²
UV-Entkeimung für TOC-Reduktion

Für die Entkeimung und Aufoxidation zur TOC-Reduktion von Rein- und Reinstwasser und Prozesswasserdesinfektion.
Der UV-Strahler im druckfesten Quarzrohr ist in einem außen elektropoliertem Edelstahlgehäuse (1.4301) eingebaut.
Die ungewöhnlich hohe Keimtötungsrate und der TOC-Abbau wird durch eine Volumenumlenkung unterstützt. Die Steuerung ist in einem separatem Kunststoffgehäuse eingebaut und über ein Verbindungskabel mit dem UV-Strahler verbunden. Der Einbau ist horizontal und vertikal möglich.

Technische Daten:
Wasserdurchfluss bei 1200 J/m2 und T10 = 98 %: 105 l/min
Betriebsdruck: max. 10 bar
Druckabfall: max. 0,1 bar
Wassertemperatur: max. 35°C
Zahl der Strahler: 1
Wellenlänge: 254 / 185 nm
Lebensdauer Lampe: 8000 h
Anschluss: 230 V, 50-60 Hz
Strahlungsleistung: 170 W
Anschluss: 2''

UV Gehäuse:
Abstand der Wasseranschlüsse: 1050 mm
Gesamthöhe des Gerätes: 1300 mm
Durchmesser des Gerätes: 350 mm

Stromversorgung:
Länge: 180 mm
Breite: 96 mm
Tiefe: 57 mm

Freie Höhe über dem Gerät, zum Ausbau des Strahlers: 2500 mm

Gewicht: 9,0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.316,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.708,81*
€ 5.603,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.641,62*
€ 5.523,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.449,24*
€ 5.294,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.357,48*
€ 5.185,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.316,42*
€ 5.136,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.