Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton ePDU Switched


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6434235
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ESWB04
EAN/GTIN:
     3553340696053
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Schaltbare ePDUs (Eaton Switched ePDU) geben den Managern von Rechenzentren Steuermöglichkeiten an die Hand - über sie lassen sich Geräte aus der Ferne ausschalten und neustarten, und der Neustart erfolgt in genau der Reihenfolge und mit den Verzögerungen, die Sie brauchen; zudem erlauben diese ePDUs eine Gesamtüberwachung, um die Lastverteilung jeder Zeit im Auge zu behalten.
Eaton ePDU Switched - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Ethernet 10/100, RS-232 - Eingabe, Eingang IEC 60309 16A - Ausgangsanschlüsse: 24 - 0U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
0U
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet 10/100, RS-232
Verschiedenes
Besonderheiten
LCD Anzeige, Spannungsüberwachung, Strommesser, vertikale Ausrichtung, Firmware aktualisierbar
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
20 x power IEC 60320 C13 ¦ 4 x Strom IEC 60320 C19
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60309 16A
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.2 cm
Tiefe
5.3 cm
Höhe
160.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45 ¦ 1 x kaskadierend - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 906,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,74*
€ 1.236,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 986,15*
€ 1.173,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,96*
€ 1.145,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,16*
€ 1.117,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,47*
€ 1.078,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.