Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
690652-001
690652-001
Artikel-Nr.:
     C1001-6449755
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     690652-001
EAN/GTIN:
     5711045788086
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
HP - USB-Kabel - USB Type B (M) zu USB Typ A (M) - USB 3.0 - 50 cm - für P/N: H1L08AA#ABF, H1L08AA#ABH, H1L08AAR#ABA, H1L08AAR#ABB, H1L08AAR#ABU, H1L08UT
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Besonderheiten
5 Gbps Datenrate
Länge
50 cm
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.0
Konnektivität
Anschluss
9 pin USB Type B - männlich
Stecker (zweites Ende)
9-poliger USB Typ A - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: H1L08AA, H1L08AA#ABA, H1L08AA#ABB, H1L08AA#ABF, H1L08AA#ABH, H1L08AA#ABU, H1L08AA#ABZ, H1L08AA#AC3, H1L08AA#B13, H1L08AA#UUF, H1L08AA#UUZ, H1L08AAR#ABA, H1L08AAR#ABB, H1L08AAR#ABU, H1L08ET, H1L08UT, H1L08UT#ABA, H2L61AA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.