Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Steckdosenleiste (Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6680242
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     60110-240
EAN/GTIN:
     4036088047107
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Schroff - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 115 V - Eingabe, Eingang NEMA 5-15 - Ausgangsanschlüsse: 11 (NEMA 5-15) - 1U - 48.3 cm (19") - 2 m Schnur - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
RAL 7035
Gerätetyp
Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Kabellänge
2 m
Verschiedenes
Besonderheiten
Vertikale Ausrichtung, horizontale Ausrichtung
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 2 m
Zubehör im Lieferumfang
2 x Montagewinkel
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 115 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
11 x Netzstecker NEMA 5-15
Elektrischer Strom max.
15 A
Eingangsanschlüsse
1 x Netzstecker NEMA 5-15
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.85 cm
Tiefe
4.4 cm
Höhe
4.37 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21190-435
ab € 13,10*
Zubehör
Schroff
21101-809
ab € 0,4644*
Zubehör
Schroff
20110-068
ab € 3,315*
Zubehör
nVent
21101-810
ab € 0,3416*
Zubehör
nVent Schroff
21190-095
ab € 2,86*
Zubehör
Schroff
23130010
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.