Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7000562
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-K1520
EAN/GTIN:
     4718359015205
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel typ a/a
usb anschlusskabel
Exsys - USB-Kabel - USB (M) zu USB (M) - USB 2.0 - 1.8 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Gewicht
100 g
Länge
1.8 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - männlich
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.