Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APG E3982


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7416079
Hersteller:
     APG
Herst.-Nr.:
     EPK-DG482-C20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Kassen-PC
APG E3982 - Kassenschubladenkassette
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.2 cm
Tiefe
17.1 cm
Höhe
10 cm
Produkttyp
Kassenschubladenkassette
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APG Cash Drawer
CD-101A
ab € 9,09*
Zubehör
APG Cash Drawer
EPK-620-460
ab € 46,67*
Zubehör
APG Cash Drawer
CD-102A
ab € 9,08*
Zubehör
APG
22803BK-030
ab € 27,95*
Zubehör
APG
EPK-560-459
ab € 52,60*
Zubehör
APG
EPK-560-482
ab € 52,49*
Zubehör
APG
22803-015
ab € 28,08*
Zubehör
APG
EPK-585-482
ab € 67,82*
Zubehör
APG
22803-030
ab € 20,46*
Zubehör
APG
EPK-460-15J-03-BX
ab € 25,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.