Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos - USB-Kabel - USB Typ A (M) zu USB Type B (M) - USB 3.0 - 2 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Anschlusskabel, USB 3.0 A Stecker/B Stecker, 2,0m, schwarz
Helos Anschlusskabel, USB 3.0 A Stecker/B Stecker, 2,0m, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-8535692
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     288329
EAN/GTIN:
     4005938883295
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Helos - USB-Kabel - USB Typ A (M) zu USB Type B (M) - USB 3.0 - 2 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
5 Gbps Datenrate
Länge
2 m
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.0, REACH, RoHS2
Konnektivität
Anschluss
9-poliger USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
9 pin USB Type B - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.