Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone Strider Platinum series ST75F-PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8555760
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-ST75F-PT v1.1
EAN/GTIN:
     4710679810966
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Kabel-Organizer
Da Desktop-Computer immer effizienter und kleiner werden, unterstützt SilverStone den Trend hin zu noch mehr Effizienz mit seinen Netzteilen der Strider Platinum-Serie. Als kleinste voll modulare ATX-Netzteile mit 80 PLUS Platinum-Effizienz sind sie zudem extrem leise und können zudem im lüfterlosen Modus arbeiten. Falls die Last unter 20 % liegt, kann der Lüfter im Netzteil für einen lautlosen Betrieb bei Inaktivität oder leichten Rechenaktivitäten ausgeschaltet bleiben. Weitere großartige von vorherigen Strider-Serien übernommene Merkmale beinhalten eine Regulierung von ±3 %, eine leistungsstarke einzelne +12-V-Schiene, kontinuierliche 24/7-Leistungsausgabe und mehrere PCI-E-Kabel. Wer hocheffiziente Systeme mit kleiner Stellfläche bauen möchte, liegt mit dem Strider Platinum genau richtig.
SilverStone Strider Platinum series ST75F-PT - V1.1 - Netzteil (intern) - ATX12V 2.4/ EPS12V - 80 PLUS Platinum - Wechselstrom 90-264 V - 750 Watt - aktive PFC - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung
ATX12V 2.4/ EPS12V
Netzteil-Formfaktor
ATX
Verschiedenes
Besonderheiten
Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Unterspannungsschutz, Kurzschlussschutz, einzelne 12-V-Schiene, voll-modular
MTBF
100,000 Stunden
Kühlsystem
120-mm-Lüfter
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
28 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 90-264 V
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsspannung
+3.3, +5, ±12 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ¦ 1 x Strom 8-poliges EPS12V ¦ 1 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich ¦ 4 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion ¦ 8 x 15-Pin-SATA-Stromstecker ¦ 6 x interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 2 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker
Ausgangsstrom
+3.3V - 22 A / 0 A ¦ +5V - 22 A / 0 A ¦ +12V - 62.5 A / 0 A ¦ +5VSB - 3 A / 0 A ¦ -12V - 0.3 A / 0 A
Leistungskapazität
750 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Effizienz
89%-92% at 20%-100% Load
Leistungsfaktor (LF)
0.9
Modulare Kabelverwaltung
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
8.6 cm
Gewicht
2.25 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,91*
€ 190,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.