Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Metered Input Rack PDU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-CI84953
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EMIB352
EAN/GTIN:
     3553340696909
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Eaton Metered Input Rack PDU - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - AC 346-415 V - 43.6 kW - 3 Phasen - Ethernet, RS-232 - Eingabe, Eingang IEC 60309 63A - Ausgangsanschlüsse: 30 (18 x IEC 60320 C13, 12 x IEC 60320 C19) - 0U - 3 m Schnur - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
0U
Kabellänge
3 m
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet, RS-232
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SMTP, DHCP, LDAP
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel ¦ Konfigurationskabel ¦ Stromkabel 3 m
Besonderheiten
Vertikale Ausrichtung, Aluminiumgehäuse
Kennzeichnung
EN55022, IEC 60950-1, EN 55024:2010
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC 346-415 V
Eingangsverdrahtung
3 Phasen
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60309 63A
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
18 x Strom IEC 60320 C13 ¦ 12 x Strom IEC 60320 C19
Elektrischer Strom max.
63 A
Leistungskapazität
43.6 kW
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.5 cm
Tiefe
182.9 cm
Höhe
5.2 cm
Gewicht
10.2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (RS-232)
Weitere Suchbegriffe: eaton pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.250,66*
€ 1.371,53*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.252,31*
€ 1.378,97*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.631,20*
€ 1.775,67*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.371,53*
€ 1.632,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.362,85*
€ 1.621,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.318,94*
€ 1.569,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.286,54*
€ 1.530,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.250,66*
€ 1.488,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.