Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect USB-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
exertis Connect USB-Verlängerungskabel
Artikel-Nr.:
     C1001-8782770
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     532411
EAN/GTIN:
     3548385324115
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung
exertis Connect - USB-Verlängerungskabel - USB (M) zu USB (W) - USB 2.0 - 60 cm - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Verlängerungskabel
Technologie
Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP)
American Wire Gauge (AWG)
28/28
Beschichteter Stecker
Nickel
Besonderheiten
Beidraht, 480 Mbps Datenrate
Länge
60 cm
Farbe
Grau
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.