Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Seasonic G12 GM Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8811449
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     G12-GM-650
EAN/GTIN:
     4711173877394
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Seasonic G12 GM Series - Netzteil (intern) - ATX12V - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 650 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - intern
Spezifikationseinhaltung
ATX12V
Netzteil-Formfaktor
ATX
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Überstromschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Kurzschlussschutz, Smart & Silent Fan Control (S2FC), Gebläse mit Gleitlager, nicht-modular
MTBF
100,000 Stunden
Kühlsystem
120-mm-Lüfter
Kennzeichnung
TUV, BSMI, CB, CCC, FCC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, ErP Lot 6 2013 Ready
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
+3.3, +5, ±12 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ¦ 2 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ¦ 2 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion ¦ 3 x interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 6 x 15-Pin-SATA-Stromstecker
Elektrischer Strom max.
10 A
Ausgangsstrom
+3.3V - 20 A ¦ +5V - 20 A ¦ +12V - 54 A ¦ -12V - 0.3 A ¦ +5VSB - 2.5 A
Leistungskapazität
650 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Gold
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
8.6 cm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 19,88*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 434,44*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 264,47*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 337,48*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 251,72*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 339,17*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 281,46*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 387,44*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 505,80*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 276,62*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 311,21*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 402,73*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 544,43*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 309,23*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 398,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.