Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8866100
Hersteller:
     IC Intracom
Herst.-Nr.:
     353762
EAN/GTIN:
     0766623353762
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Spiralkabel
Spiralleitung
Manhattan - Stromkabel - CEI 23-16 zu IEC 60320 C13 - 250 V - 10 A - 10 m - Schwarz - Italien
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Gewicht
853 g
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Italien
Besonderheiten
H05VV-F 3 x 1 mm² Kabel
Länge
10 m
Bewertete Stromstärke
10 A
Bewertete Spannung
250 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
Strom CEI 23-16 (Eingang)
Stecker (zweites Ende)
Strom IEC 60320 C13 (Ausgang)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
3 Jahre Garantie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.