Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton HotSwap MBP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton HotSwap MBP
Artikel-Nr.:
     C1001-9030060
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MBP20KIPDU
EAN/GTIN:
     6430070723938
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Eatons Serie HotSwap MBP besteht aus vielseitigen, flexiblen 2-HE-PDUs und dient dazu, USVs mit bis zu 3000 VA auf Hochverfügbarkeit (HA) zu erweitern. Jede USV, die an einen HotSwap MBP angeschlossen ist, kann für Wartungs- oder Upgrade-Zwecke ersetzt werden, ohne dass die geschützten Geräte von der Netzversorgung getrennt werden müssen. Die Geräte lassen sich auf vielfältige Weise montieren. In Rackgehäusen, an der Wand oder Sie nutzen die einzigartige Möglichkeit, die Module an der Rückseite einer Pulsar-USV anzuschrauben, sei es mit der Front nach hinten, vorne, links oder rechts - eine höchst flexible Lösung.
Eaton HotSwap MBP - Umleitungsschalter - mit PDU - 20 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Umleitungsschalter - extern
Stromversorgungsgerät
Leistungskapazität
20 kW
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.8 cm
Tiefe
48.9 cm
Höhe
12.9 cm
Gewicht
21.5 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 997,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.104,75*
€ 1.314,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.092,83*
€ 1.300,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,46*
€ 1.264,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.036,43*
€ 1.233,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,22*
€ 1.186,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.