Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enlogic by nVent G3 Metered


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-9538784
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P59413-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Benötigen Sie beeindruckende Stromverteilung mit einfacher Installation und Wartung? Enlogic by nVent G3 Enterprise Power Distribution Units für HPE sind so konzipiert, dass sie mit der Infrastruktur und den Computing-Lösungen von Hewlett Packard Enterprise optimal funktionieren, um eine kompatible, dem Industriestandard entsprechende Passform für die Verwendung mit HPE Advanced und Enterprise Server Racks zu bieten. Enlogic by nVent G3 PDUs für HPE – gebaut mit Hochtemperatur-Komponenten der Premiumklasse – können über einen längeren Zeitraum bei Temperaturen bis zu 60 °C laufen und bieten einen zuverlässigen Betrieb mit einer 5-Jahre-Garantie.
Enlogic by nVent G3 Metered - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - 14400 VA - 1-phasig - Eingabe, Eingang IEC 60309 63A - Ausgangsanschlüsse: 30 (power IEC 60320 C13, IEC 60320 C13/C19) - 25.4 cm Schnur - weltweit
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Weltweit
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Kabellänge
25.4 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, DEMKO, CB, FCC, KCC, ICES, KC, EAC, Ukraine, VCCI-A
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200-240 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
18 x power IEC 60320 C13 ¦ 12 x Stecker IEC 60320 C13/C19
Elektrischer Strom max.
63 A
Eingangsverdrahtung
1-phasig
Leistungskapazität
14400 VA
Eingangsanschlüsse
Strom IEC 60309 63A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.594,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2.594,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.869,64*
€ 3.414,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.832,06*
€ 3.370,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.713,85*
€ 3.229,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.650,89*
€ 3.154,56
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.594,88*
€ 3.087,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.