| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1058869 Herst.-Nr.: ML-6060D6/SEE EAN/GTIN: 8803821219512 |
| |
|
| | |
| Samsung - Schwarz - original - Tonerpatrone - für ML-1440, 1450, 1451N, 6040, 6060, 6060N, 6060S Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 6000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Samsung ML-1440, 1450, 1451N, 6040, 6060, 6060N, 6060S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner schwarz samsung, samsung lasertoner, lasertoner |
| | |
| |