Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2715688
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APHP56B
EAN/GTIN:
     4250164813763
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
AgfaPhoto wiederaufbereitete Tintenpatrone - schwarz - (Alternative zu: HP HP No. 56 black, C6656AE).
AgfaPhoto - 24 ml - Schwarz - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 56, HP C6656AE) - für HP Deskjet 51XX; Officejet 42XX, 56XX, J5508, J5520; Photosmart 7550; psc 11XX, 12XX, 13XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
HP 56, HP C6656AE
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
24 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 450, 450c, 450CBi, 450Ci, 450wbt, 5145, 5150, 5150c, 5150v, 5150w, 5151, 5160, 5500, 5500v, 5500w, 5550, 5550c, 5550v, 5550w, 5551, 5552, 5650, 5650v, 5650w, 5652, 5655, 5850, 5850w, 9650, 9670, 9680, 9680gp ¦ HP Digital Copier Printer 410 ¦ HP Fax 1240 ¦ HP Officejet 4105, 4105z, 4110, 4110v, 4110xi, 4115, 4211, 4212, 4215, 4215v, 4215xi, 4219, 4251, 4252, 4255, 4259, 5505, 5508, 5510, 5510v, 5510xi, 5515, 5605, 5605z, 5607, 5608, 5609, 5610, 5610v, 5610xi, 5615, 5679, 6110, 6110v, 6110xi, J5508, J5520 ¦ HP Photosmart 7150, 7150v, 7150w, 7260, 7260v, 7260w, 7345, 7350, 7350v, 7350w, 7450, 7450v, 7450xi, 7459, 7550, 7550v, 7550w, 7655, 7660, 7660v, 7660w, 7660xi, 7755, 7760, 7760v, 7760w, 7762, 7960, 7960gp, 7960v, 7960w ¦ HP psc 1110, 1110v, 1110xi, 1118, 1200, 1205, 1209, 1210, 1210v, 1210xi, 1213, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1311, 1312, 1315, 1315s, 1315v, 1315xi, 1317, 1318, 1340, 1345, 1350, 1350v, 1350xi, 1355, 2105, 2108, 2110, 2110v, 2110xi, 2115, 2150, 2170, 2171, 2175, 2175v, 2175xi, 2179, 2210, 2210v, 2210xi, 2400 Photosmart, 2405, 2405 Photosmart, 2410, 2410 photosmart, 2410v Photosmart, 2410xi, 2410xi Photosmart, 2420, 2420 Photosmart, 2450 Photosmart, 2510, 2510 photosmart, 2510xi photosmart, 2550 Photosmart
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.