| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-2932792 Herst.-Nr.: C13T12834010 EAN/GTIN: 8715946468938 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Epson DURABrite Ultra Ink erzeugt mit jedem Ausdruck Textdokumente in Business-Qualität und Fotos in Laborqualität, die nicht nur gut aussehen, sondern auch wisch-, wasserfest und lichtecht sind. Epson T1283 - 3.5 ml - Magenta - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für Stylus S22, SX130, SX230, SX235, SX430, SX435, SX438, SX440, SX445; Stylus Office BX305 Weitere Informationen: Verschiedenes | Packungstyp | Blisterverpackung | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | ![](/p.gif) | Kapazität | 3.5 ml | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Patronenmerkmale | Epson DURABrite Ultra | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson Stylus S22, SX125, SX130, SX230, SX235W, SX420W, SX425W, SX430W, SX435W, SX438W, SX440W, SX445W ¦ Epson Stylus Office BX305F, BX305FW, BX305FW Plus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone epson magenta, druckerpatrone epson, epson druckerpatrone magenta |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |