Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Solar K750 for Mac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4415664
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-003489
EAN/GTIN:
     5099206031227
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Dank Solarenergie macht diese Tastatur im superflachen und komfortablen Design Schluss mit lästigen Batteriewechseln - auch bei künstlichem Licht. Für Ihren Mac entwickelt. Vergessen Sie Batteriewechsel. Mit Licht ist Ihre Tastatur immer aufgeladen und einsatzbereit - auch drinnen. Dank dieser superflachen Tastatur sieht Ihr Schreibtisch jetzt viel schicker aus. Die Tastatur bietet eine vertraute Tastenanordnung und ist sofort einsatzbereit. Bei der Installation wird keine Software benötigt.
Logitech Wireless Solar K750 for Mac - Tastatur - kabellos - 2.4 GHz - Schweiz - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Gerätetyp
Tastatur
Besonderheiten
Logitech Unifying-Empfänger, solarbetrieben
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Lokalisierung und Layout
Schweiz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Kennzeichnung
Plug and Play
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.