Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Paperado Chamois


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6078995
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1103030008
EAN/GTIN:
     4014969353073
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
tischkarte 100 x 100 mm
tischkarte
Vielfältigkeit in Farbe und Format - das ist Paperado. Blätter, Karten und Briefumschläge mit Seidenfutter hat man zu einem System loser Papiere zusammengefasst. Paperado wird in höchster Qualität gefertigt und bietet unzählige Kombinations- und Verwendungsmöglichkeiten für das Schreiben, Basteln und Drucken. Für Paperado hat man verschiedene Präsentationssysteme entwickelt, die flexibel und modular einsetzbar sind. Es ermöglicht eine individuelle Präsentation, abgestimmt auf jeden Ladentyp. Über viele Jahre gereift ist Paperado heute weltweit in zahlreichen führenden Fachgeschäften vertreten.
Rössler Paperado - Chamois - 100 x 100 mm - 220 g/m² - 5 Karte(n) Karten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Gelb
Media
Mediengrößen
100 x 100 mm
Medientyp
Karten
Mediengewicht
220 g/m²
Medienfarbe
Chamois
Enthaltene Menge
5 Karte(n)
Weitere Suchbegriffe: tischkarte rössler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,6041*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,92082* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 6,6141*
€ 7,87078
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 6,4541*
€ 7,68038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,2241*
€ 7,40668
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,0241*
€ 7,16868
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,8641*
€ 6,97828
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 4,6041*
€ 5,47888
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.